ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅 60 mm、シャックル長 13 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディはヘビーデューティステンレススチール製で、シャックルは特殊合金焼き入れ鋼製です。4 ピンタンブラー機構と特殊な深溶接技術により、本体の強度を最大化しています。このロックを使用すると、貴重品 / 商品を大切に保管したり、盗難の危険性を高めたりすることができます。特長と利点丸い形状により、工具が邪魔になり、錆の発生しない素材を使用できます すべてのコンポーネントは耐腐食性 切断防止プレート、シリンダを汚れから保護 セキュリティを強化するための大規模な内部ベース 鋸引きに対する保護が強化されています 穴開け及び引っ張りに強いシリンダ 高精度の Diskus R 溶接シームにより、非常に優れた耐破損性を実現します オリジナルの Diskus R 設計: 360 ° 保護 ロックにはキーが必要(ロックされるまでキーを保持)用途タンクローリー トランスポーター セラードア 工場の Gates