曜日別特売
UNI390-2437-PL03B AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 3.75A Output UNIFIVE 69080009

AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 3.75A Output

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69080009品番UNI390-2437-PL03B
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Unifive UNI390 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、90 W の定格電力を備えています。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率

仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:3.75A●定格出力電力:90W●コード番号:218-4804アズワン品番65-7222-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする