エスコ
エスコの 忌避剤・虫対策
エスコの 捕虫器・電撃殺虫器
エスコの 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品
AC100V/16W 電撃殺虫器 屋内用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69080088
品番
EA864AK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。
電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。
間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様
●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付
アズワン品番
65-9306-29