ams 8チャンネル 8桁 LEDドライバ IC 0.6 mA 5 V 24-Pin QSOP 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69080465 品番AS1115-BSST
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●パッケージタイプ:QSOP●ピン数:24●供給電圧:6 V●セグメント数:8●コード番号:201-8287 アズワン品番65-7258-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする