カローテ 蓋付きセラミックマグカップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69080771 品番 NM-5161
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内面セラミック加工で、金属臭が少なく飲み物の風味を損ないません。汚れがつきにくく、毎日使ってもお手入れが簡単です。ステンレス二重構造で、保温・保冷対応。丸みのあるかわいらしいフォルムで、デスクに置いてもなじみます。フタ付きで持ち運びやすく、オフィスや外出先でも使いやすい。

材質内面・外面/ステンレス鋼、フタ/コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム、取っ手/ポリプロピレン、加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼き付け塗装 アイボリー サイズ400ml 質量(g)(約)200 寸法(cm)(約)13.5×9.4×10.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする