曜日別特売
HDBZ3-K10 標準抵抗器 はくでん 69081166

標準抵抗器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格電流(mA)3.3最大電流(mA)10注文コード69081166品番HDBZ3-K10
参考基準価格(税別)¥88,300販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

精度は0.01%、0.001Ωから1MΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。

質量(kg)5精度0.0001定格電流(mA)3.3抵抗値10kΩ快適温度環境(℃)20直径×高さ(mm)Φ107×125最大電流(mA)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする