曜日別特売
HDBR-A06 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん 69081288

HDBR-A06 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん 69081288
HDBR-A06 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん 69081288

精密ダイヤル式可変抵抗器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最大電流(A)レンジ毎:3(0.01Ω×10), 1.5(0.1Ω×10), 600m(1Ω×10), 180m(10Ω×10), 60m(100Ω×10), 18m(1kΩ×10)注文コード69081288品番HDBR-A06
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。

質量(kg)1.3最大電流(A)レンジ毎:3(0.01Ω×10), 1.5(0.1Ω×10), 600m(1Ω×10), 180m(10Ω×10), 60m(100Ω×10), 18m(1kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×150×110精度(%)レンジ毎:2(0.1Ω×10), 1(1Ω×10), 0.5(10Ω×10), 0.1(100Ω×10), 0.1(1kΩ×10), 0.1(10kΩ×10)レンジ0.1Ω×10, 1Ω×10, 10Ω×10, 100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10抵抗(mΩ)【内部】30±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする