曜日別特売
HDBR-F06 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん 69081340

HDBR-F06 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん 69081340
HDBR-F06 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん 69081340

精密ダイヤル式可変抵抗器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最大電流(A)レンジ毎:60m(100Ω×10), 18m(1kΩ×10), 6m(10kΩ×10), 1m(100kΩ×10)注文コード69081340品番HDBR-F06
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。

質量(kg)1.3最大電流(A)レンジ毎:60m(100Ω×10), 18m(1kΩ×10), 6m(10kΩ×10), 1m(100kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×150×110精度(%)レンジ毎:0.5(100Ω×10), 0.1(1kΩ×10), 0.1(10kΩ×10), 0.5(100kΩ×10), 1(1MΩ×10), 2(10MΩ×10)レンジ100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10, 100KΩ×10, 1MΩ×10, 10MΩ×10抵抗(mΩ)【内部】30±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする