曜日別特売
HD-01DKB-J 携帯用ダブルブリッジ はくでん 69081401

携帯用ダブルブリッジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69081401品番HD-01DKB-J
参考基準価格(税別)¥102,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ホイートストンブリッジと比較し、1Ω未満の細かい直流抵抗の測定に適しています。

その他【測定ダイヤル】(ダイヤル)0.001~0.01 / (ディケイド)0.01×10寸法(mm)300×255×150質量(kg)4.5測定範囲0.0001Ω~11Ω電源【ブリッジ】15V【検流計】9V倍率×100/×10/×1/×0.1/×0.01抵抗(Ω)【標準】0.001~10確度[×100/×10/×1/×0.1] 0.2% 、[×0.01] 1%動作温度(℃)5~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする