大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M10
注文コード
69081626
品番
10X140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
140
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ボタン六角穴付
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081626
10X140
69138834
10X140
ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました