大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
皿六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
69081644
品番
6X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
1
頭部形状
六角穴付き皿
表面処理
二硫化モリブデンコート
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
2.25〜2.50
寸法S(mm)
4.03〜4.105
寸法K(mm)
3.12〜3.3
寸法dk(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081644
6X10
69138852
6X10
皿六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート)
大阪魂
1パック(9個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました