はくでん
はくでんの バイス
はくでんの バイス本体
バイス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口幅(mm)
50
口開き(mm)
60
注文コード
69081735
品番
HD-N50-VSG
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
口幅・口開き
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
工作物の表面を傷つけないための口金用・固定クランプ用の保護カバー(ゴム)、軽作業用の手袋が付属しています。
軽作業から工具メンテナンスまで幅広い用途に適した卓上バイスです。
材質
鉄鋼
全長(mm)
210
質量(kg)
1.6
口幅(mm)
50
アンビル
有り(40×30mm)
最大取付物厚さ(mm)
75
口開き(mm)
60
口深(mm)
28