大阪魂
HS平先ー細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
50
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
69081994
品番
16X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(1欄)6.4、(2欄)10
寸法S(mm)
8
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
9.15
先端形状
平先
寸法dp(mm)
12
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081994
16X50
69139202
16X50
HS平先ー細目(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました