大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
HS(アンスコ(平先(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M5
注文コード
69082098
品番
5X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
4
表面処理
BK(SUS黒染め)
先端形状
平先
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69082098
5X4
69139306
5X4
HS(アンスコ(平先(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(13個)
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました