※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69082616
品番
VPA342V-1-02NB-F
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(F) ブラケット付
仕様
バルブオプション:(V) 真空仕様形、オーダーメイド仕様:(-) なし