大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
小頭ローヘッド六角穴付きボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
注文コード
69082694
品番
8X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
10
頭部形状
ローヘッド
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(最小)4
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
10
寸法K(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69082694
8X10
69139902
8X10
小頭ローヘッド六角穴付きボルト(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました