※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69082729
品番
VPA742V-1-04NB
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
バルブオプション:(V) 真空仕様形
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(-) ブラケットなし