大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角穴付きボルト(チタン(Ti)/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
4
注文コード
69083078
品番
3X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
チタン(Ti)
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2.5
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
2.873
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
3
寸法da(mm)
3.6
寸法v(mm)
0.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
寸法ds(mm)
3
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083078
3X4
69140252
3X4
六角穴付きボルト(チタン(Ti)/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました