樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 滝モスグリーンΦ150mm×50mm 5枚 10393-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード69083318 品番10393-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ

用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。 材質PET樹脂、ABS樹脂 モスグリ タイプマット 寸法(Φ×mm)150×50 電子レンジ対応:○ 食器洗浄機使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする