大阪魂
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・山数・長さ
が
70
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
3/8
山数
16
長さ(inch)
2"
注文コード
69083534
品番
3/8-16X2"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
3/8
山数
16
長さ(inch)
2"
種別
-
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
UNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083534
3/8-16X2"
69140715
3/8-16X2"
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました