大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
69083717
品番
8X105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
0.25
種別
全ねじ
頭部形状
六角
表面処理
三価ホワイト
長さ(mm)
105
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
寸法K(mm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083717
8X105
69140898
8X105
六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(1個)
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました