8X115 六角ボルト(全ねじ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂 69083726

六角ボルト(全ねじ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード69083726 品番8X115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質鉄(または標準) ねじピッチ0.25 種別全ねじ 頭部形状六角 表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき) 長さ(mm)115 寸法S(mm)13 寸法e(mm)約15 寸法K(mm)5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69083726 8X115 69140907 8X115 六角ボルト(全ねじ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂 六角ボルト(全ねじ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂 1パック(3個) 639 税込703 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする