大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(鉄/無電解ニッケル(カニゼン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69083744
品番
10X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
頭部形状
六角
表面処理
無電解ニッケル(カニゼン
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
80
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
寸法K(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083744
10X80
69140925
10X80
六角ボルト(全ねじ(鉄/無電解ニッケル(カニゼン)
大阪魂
1パック(2個)
¥
869
税込
¥
956
注文コードが変更になりました