ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)8 注文コード69083747 品番AH56357
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様8/9/9VA(100/200/242V)、片側給電方式 材質本体:鋼 サイズ高-77 幅-40 全長-609mm 重-0.6kg 消費電力(W)8 対応調光器併用不可 ランプ電源内蔵直管形LEDランプ 色温度4000K ランプ寿命40,000時間 光束(Lm)1050 演色指数(Ra)Ra83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする