大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(日規(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#5/16
注文コード
69083762
品番
5/16X90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
#5/16
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
90
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083762
5/16X90
69140943
5/16X90
六角ボルト(日規(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(5個)
¥
729
税込
¥
802
注文コードが変更になりました