コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 施設・屋外照明
コイズミの 一体型LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
16
注文コード
69083790
品番
AH56355
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
16/17/17VA(100/200/242V)、片側給電方式
材質
本体:鋼
サイズ
高-81 幅-82 全長-607mm 重-0.8kg
消費電力(W)
16
対応
調光器併用不可
ランプ
電源内蔵直管形LEDランプ×2
色温度
4000K
ランプ寿命
40,000時間
光束(Lm)
2100
演色指数(Ra)
Ra83