※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ4000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
-
注文コード
69084366
品番
VQ4100-2C1
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
-
切換方式
(1) 2位置シングル
タイプ
(0) プラグインタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
マニュアル
(C) ロック式 (手動形)
仕様
コイル電圧:(2) AC200V(50/60Hz)、リード線取出し方法:-、CEマーキング対応:(-) なし