※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ4000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(4) AC220(50/60Hz) 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法- 注文コード69084418 品番VQ4100-4EB1
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など225種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)(4) AC220(50/60Hz) リード線取出方法- 切換方式(1) 2位置シングル タイプ(0) プラグインタイプ 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) マニュアル(B) ロック式(要工具形) 仕様コイル電圧:(4) AC220V(50/60Hz)、リード線取出し方法:-、CEマーキング対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする