※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ4000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m 注文コード69084786 品番VQ4150R-5HW1-Q
参考基準価格(税別)¥12,380 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など225種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m 切換方式(1) 2位置シングル タイプ(5) プラグリードタイプ 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(H) リード線長さ1.5m、CEマーキング対応:(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする