※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ4000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m 注文コード69084838 品番VQ4151-3H1
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など225種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m 切換方式(1) 2位置シングル タイプ(5) プラグリードタイプ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 仕様コイル電圧:(3) AC110V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(H) リード線長さ1.5m、CEマーキング対応:(-) なし
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする