パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 串・ハケ
パール金属の ハケ
Simple Use シリコーン塗はけ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69084998
品番
CC-1710
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
オイルやシロップを塗るのに最適。ソースも塗りやすいです。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)
色
Wグレー
質量(g)
35
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
210×15×35