大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全185種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69085013
品番
14X25
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
25
種別
全ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目(左)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。