パール金属
木目調カトラリー スプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
69085190
品番
B-5717
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
木目調のカトラリーです。
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
サイズ
L
質量(g)
49
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×45×20