UG-3328 ナイロンターナートング CAPTAIN STAG 69085296 UG-3328 ナイロンターナートング CAPTAIN STAG 69085296 UG-3328 ナイロンターナートング CAPTAIN STAG 69085296 UG-3328 ナイロンターナートング CAPTAIN STAG 69085296 UG-3328 ナイロンターナートング CAPTAIN STAG 69085296

ナイロンターナートング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69085296 品番UG-3328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

「返す・つかむ・炒める」が可能な便利に使えるターナートングです。ふっ素加工などの塗膜を傷つけにくいナイロン製。収納に便利なストッパー付き。先端が卓上に付かず衛生的です。20〜34cmのラウンドグリルプレートと一緒に収納できます。

材質本体:ステンレス鋼、ターナー:ナイロン(耐熱温度:180℃)、凸部:ポリプロピレン、その他樹脂部:TPR樹脂 質量(g)95 寸法(cm)22.5 寸法(幅W×長さL)(mm)55×225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする