ナイロンターナートング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69085305 品番UG-3329
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

「返す・つかむ・炒める」が可能な便利に使えるターナートングです。ふっ素加工などの塗膜を傷つけにくいナイロン製。収納に便利なストッパー付き。先端が卓上に付かず衛生的です。25〜34cmのラウンドグリルプレートと一緒に収納できます

材質本体:ステンレス鋼、ターナー:ナイロン(耐熱温度:180℃)、凸部:ポリプロピレン、その他樹脂部:TPR樹脂 質量(g)115 寸法(cm)30 寸法(幅W×長さL)(mm)55×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする