UG-1597 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 69085366 UG-1597 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 69085366 UG-1597 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 69085366 UG-1597 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 69085366 UG-1597 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 69085366

ラウンド グリルプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69085366 品番UG-1597
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

焼く・炒める・煮る、マルチに使えるグリル。少量の油で調理できる、ふっ素加工。お手入れも簡単。熱伝導と蓄熱性に優れた、アルミ鋳物製。軽くて扱いやすく、錆びにくく長持ち。焚き火・ガス火・IHなど、オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×30 寸法(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする