CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
ラウンドグリルバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69085375
品番
UG-1599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ラウンドグリルプレートの持ち運びや保管に便利な収納バッグです。クッション入りで中身を保護し、フルオープンできるので出し入れしやすくお手入れも簡単。小物入れに便利なポケット付き。
材質
表地:ポリエステル、クッション材:発泡ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着)
質量(g)
150
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
300×300×30
適合寸法(cm)
25用