UG-1604 ラウンドグリル用フタ(refine) CAPTAIN STAG 69085409 UG-1604 ラウンドグリル用フタ(refine) CAPTAIN STAG 69085409 UG-1604 ラウンドグリル用フタ(refine) CAPTAIN STAG 69085409 UG-1604 ラウンドグリル用フタ(refine) CAPTAIN STAG 69085409 UG-1604 ラウンドグリル用フタ(refine) CAPTAIN STAG 69085409 UG-1604 ラウンドグリル用フタ(refine) CAPTAIN STAG 69085409

ラウンドグリル用フタ(refine)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69085409 品番UG-1604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ラウンドグリルプレート30・34cm用のフタ。フタをすることで、焼き・蒸し料理の幅が広がり効率アップ。つまみを起こして横にスライドすることで立てて固定することができます。鉄板焼きにも使えます

材質本体:アルスター鋼板、つまみ:鉄(クロムめっき) 質量(g)350 寸法(外径×高さ)(mm)285×80 適合寸法(cm)30・34用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする