大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 六角ボルト(ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
W3/8
長さ(mm)
35
注文コード
69085695
品番
3/8X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
35
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69085695
3/8X35
69142876
3/8X35
10.9 六角ボルト(ウィット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました