大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 六角ボルト(ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
W3/4
長さ(mm)
70
注文コード
69085765
品番
3/4X70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
70
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69085765
3/4X70
69142946
3/4X70
10.9 六角ボルト(ウィット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました