大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
長さ(mm)
130
注文コード
69085835
品番
6X130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
130
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69085835
6X130
69143016
6X130
10.9 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました