大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9六角ボルト(全ねじ・ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
W'1/2
長さ(mm)
100
注文コード
69085887
品番
1/2X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W'1/2
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
100
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69085887
1/2X100
69143068
1/2X100
10.9六角ボルト(全ねじ・ウィット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました