12X100 10.9 六角BT(全ねじ(NBI(鉄/生地) 大阪魂 69086027

10.9 六角BT(全ねじ(NBI(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(40個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)100
内容量1箱(40個)注文コード69086027品番12X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM12材質鉄(または標準)長さ(mm)100種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6908602712X1006914320812X10012X100 10.9 六角BT(全ねじ(NBI(鉄/生地) 大阪魂 6914320810.9 六角BT(全ねじ(NBI(鉄/生地)大阪魂1パック(3個)
759
税込835
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4984:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする