たのしいシャボン玉 ポーチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69086346 品番21512
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥410
販売価格(税別)
373

ふり輪が4種類入った楽しいシャボン玉セット!
ふり輪が4種類入ったシャボン玉セットです。セットにはシャボン玉液が付属しているため、届いたその日からすぐ楽しめます。星形や花形を含むバリエーション豊かなふり輪で、形や大きさが異なるシャボン玉が楽しめます。お子さまだけでなく、大人も一緒に夢中になれる、楽しいシャボン玉セットです。持ち運びに便利なクリアポーチも付属。

セット内容ふり輪4種×1、シャボン玉液(60ml)×1、受け皿×1 材質PP 寸法(mm)受け皿:約Φ62、ふり輪:約37〜65、、ポーチ:約150×140×45 包装形態ポーチ入り 適合年齢(歳)3
注意
※色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする