大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(ヨット印(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
69086352
品番
12X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
長さ(mm)
60
種別
全ねじ
頭部形状
六角
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69086352
12X60
69143533
12X60
六角ボルト(全ねじ(ヨット印(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(6個)
¥
809
税込
¥
890
注文コードが変更になりました