大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
超低頭 六角ボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
25
注文コード
69086377
品番
8X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
2
表面処理
生地(または標準)
寸法B(mm)
13
頭部形状
超低頭
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69086377
8X25
69143558
8X25
超低頭 六角ボルト(鉄/生地)
大阪魂
1パック(3個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました