大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
35
注文コード
69086544
品番
20X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
黄銅
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
30
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69086544
20X35
69143725
20X35
六角ボルト(全ねじ(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました