3/8X70 六角ボルト(全ねじ(ウィット(黄銅/生地) 大阪魂 69086578

六角ボルト(全ねじ(ウィット(黄銅/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 長さ(mm)70 長さ(inch)- 注文コード69086578 品番3/8X70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は長さ12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW3/8 材質黄銅 長さ(mm)70 山数16 種別全ねじ 寸法S(mm)17 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角 寸法K(mm)6 長さ(inch)- ねじ山種類ウィット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69086578 3/8X70 69143752 3/8X70 六角ボルト(全ねじ(ウィット(黄銅/生地) 大阪魂 六角ボルト(全ねじ(ウィット(黄銅/生地) 大阪魂 1パック(1個) 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4576:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする