大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(ウィット(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
長さ(mm)
100
長さ(inch)
-
注文コード
69086614
品番
3/8X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
材質
黄銅
長さ(mm)
100
山数
16
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
長さ(inch)
-
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69086614
3/8X100
69143795
3/8X100
六角ボルト(全ねじ(ウィット(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました