大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
長さ(mm)
105
注文コード
69086727
品番
12X105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
105
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法S(mm)
19
表面処理
BK(SUS黒染め)
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69086727
12X105
69143908
12X105
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(1個)
¥
979
税込
¥
1,077
注文コードが変更になりました